品番 : EA986PN-61
品名 : 75mm キャスター(固定金具・ブレーキ付)
仕様
| メーカー | 東正車輌(TOSEI) | 型番 | WK-75UB-SR |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 固定ストッパー付(右) | 車輪径×幅 | 75×32mm |
| 全高 | 100mm | 耐荷重 | 120kg |
| 穴径 | 9.5mm | 取付ピッチ | 63×40mm |
| プレートサイズ | 95×72mm | 耐熱温度 | -15℃~70℃ |
| 材質 | 金具:スチール、車輪:ウレタン | 重量 | 0.5kg |
| 用途 | ロールボックス、パレット、台車、倉庫、工場など | 注意事項 | キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。 |
| ベアリング入り | |||
| 重量運搬用、その他一般産業用として多く使用されています。 | |||
| 安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,890 円(税抜)/ 3,179 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/02/01 02:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1684ページ | ||||
