品番 : EA986PN-82
品名 : 100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
仕様
| メーカー | 東正車輌(TOSEI) | 型番 | WJ-100UB-WSR |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 自在ストッパー付(右) | 車輪径×幅 | 100×32mm |
| 全高 | 144mm | 耐荷重 | 180kg |
| 穴径 | 10.5mm | 取付ピッチ | 71×71mm |
| プレートサイズ | 95×95mm | 耐熱温度 | -15℃~70℃ |
| 材質 | 金具:スチール、車輪:ウレタン | 重量 | 1.2kg |
| 偏心 | 35mm | 用途 | ロールボックス、パレット、台車、倉庫、工場など |
| 注意事項 | キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。 | ||
| ベアリング入り | |||
| ダブルストッパー:車輪の回転と金具の回転を同時に止めます。 | |||
| 重量運搬用、その他一般産業用として多く使用されています。 | |||
| 安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,480 円(税抜)/ 4,928 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/02/01 02:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1684ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA520XA-4B : 500x 800mm/500kg テーブルリフト |
