詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986PN-66

品名 : 75mm キャスター(固定金具・左ブレーキ付)

仕様

メーカー 東正車輌(TOSEI) 型番 WK-75UB-SL
仕様 固定ストッパー付(左) 車輪径×幅(mm) 75×32
全高(mm) 100 耐荷重(kg) 120
穴径(d) 9.5mm P1×P2 63×40mm
F1×F2 95×72mm 耐熱温度 -15~70℃
使用温度範囲 -5℃~60℃ 材質 金具:スチール、車輪:ウレタン
重量(g) 540 用途 ロールボックス、パレット、台車、倉庫、工場など
注意事項 キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用ください。
ベアリング入り
耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。
車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-61)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。
重量運搬用、その他一般産業用として多く使用されています。
安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,890 (税抜)/ 3,179 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/05/03 09:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1684ページ
バリエーション一覧
EA986PN-51 75mm キャスター(固定金具付)
EA986PN-52 100mm キャスター(固定金具付)
EA986PN-53 130mm キャスター(固定金具付)
EA986PN-54 150mm キャスター(固定金具付)
EA986PN-61 75mm キャスター(固定金具・ブレーキ付)
EA986PN-62 100mm キャスター(固定金具・ブレーキ付)
EA986PN-63 130mm キャスター(固定金具・ブレーキ付)
EA986PN-64 150mm キャスター(固定金具・ブレーキ付)
EA986PN-66 75mm キャスター(固定金具・左ブレーキ付)
EA986PN-67 100mm キャスター(固定金具・左ブレーキ付)
EA986PN-68 130mm キャスター(固定金具・左ブレーキ付)
EA986PN-69 150mm キャスター(固定金具・左ブレーキ付)
EA986PN-71 75mm キャスター(自在金具付)
EA986PN-72 100mm キャスター(自在金具付)
EA986PN-73 130mm キャスター(自在金具付)
EA986PN-74 150mm キャスター(自在金具付)
EA986PN-81 75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
EA986PN-82 100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
EA986PN-83 130mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
EA986PN-84 150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
EA986PN-86 75mm キャスター(自在金具・左ブレーキ付)
EA986PN-87 100mm キャスター(自在金具・左ブレーキ付)
EA986PN-88 130mm キャスター(自在金具・左ブレーキ付)
EA986PN-89 150mm キャスター(自在金具・左ブレーキ付)
ウェブカタログ画像
  • 穴径(d)…9.5mm\nP1×P2…63×40mm\nF1×F2…95×72mm
  • H×D…100×75mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top