品番 : EA986PN-71
品名 : 75mm キャスター(自在金具付)
仕様
| メーカー | 東正車輌(TOSEI) | 型番 | WJ-75UB |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 自在ストッパー無 | 車輪径×幅 | 75×32mm |
| 全高 | 100mm | 耐荷重 | 120kg |
| 穴径 | 9.5mm | 取付ピッチ | 63×63mm |
| プレートサイズ | 82×82mm | 耐熱温度 | -15℃~70℃ |
| 材質 | 金具:スチール、車輪:ウレタン | 重量 | 0.6kg |
| 偏心 | 28mm | 用途 | ロールボックス、パレット、台車、倉庫、工場など |
| 注意事項 | キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。 | ||
| ベアリング入り | |||
| 重量運搬用、その他一般産業用として多く使用されています。 | |||
| 安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/10/08 18:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1684ページ | ||||
