詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986PT-131

品名 : 40mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)

仕様

メーカー ナンシン 型番 SR-40RM S-1 M12
仕様 自在(ストッパー付) 耐荷重 30kg
始動力 7.20daN 旋回始動力 14.40daN
車輪径×幅 40×18mm 取付高 59mm
ねじサイズ M12×14mm ねじピッチ 1.25
取付ナット部 19㎜(対辺) 偏心 20㎜
旋回半径 60㎜ 材質 金具:スチール(ユニクロメッキ)
車輪:ゴム
あらゆる分野で調和するシンプルなデザインで、取り付ける本体を選びません。
ストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

430 円(税抜)/ 473 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/10/08 17:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1678ページ
バリエーション一覧
EA986PT-131 40mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)
EA986PT-132 50mm キャスタ-(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)
EA986PT-133 65mm キャスタ-(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)
EA986PT-134 75mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)
EA986PT-135 100mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 車輪形状
  • D:40㎜   H:59㎜   \nT:M12×P1.25  L:14㎜  E:20㎜

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top