品番 : EA986PT-133
品名 : 65mm キャスタ-(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)
仕様
| メーカー | ナンシン | 型番 | SEL-65RL S-1 M12 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 自在(ストッパー付) | 耐荷重 | 35kg |
| 始動力 | 7.35daN | 旋回始動力 | 15.75daN |
| 車輪径×幅 | 65×20mm | 取付高 | 84mm |
| ねじサイズ | M12×25mm | ねじピッチ | 1.75 |
| 取付ナット部 | 19㎜(対辺) | 偏心 | 25㎜ |
| 旋回半径 | 70㎜ | 材質 | 金具:スチール(ユニクロメッキ) 車輪:ゴム |
| あらゆる分野で調和するシンプルなデザインで、取り付ける本体を選びません。 | |||
| ストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
920 円(税抜)/ 1,012 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 60 (2026/11/01 08:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1678ページ | ||||
