品番 : EA986PT-135
品名 : 100mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)
仕様
| メーカー | ナンシン | 型番 | SEL-100RL S-2 M12 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 自在(ストッパー付) | 耐荷重 | 50kg |
| 始動力 | 10.50daN | 旋回始動力 | 22.50daN |
| 車輪径×幅 | 100×25mm | 取付高 | 126mm |
| ねじサイズ | M12×25mm | ねじピッチ | 1.75 |
| 取付ナット部 | 19㎜(対辺) | 偏心 | 32㎜ |
| 旋回半径 | 89㎜ | 材質 | 金具:スチール(ユニクロメッキ) 車輪:ゴム |
| あらゆる分野で調和するシンプルなデザインで、取り付ける本体を選びません。 | |||
| ストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/16 09:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1678ページ | ||||
