品番 : EA986PT-132
品名 : 50mm キャスタ-(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)
仕様
| メーカー | ナンシン | 型番 | SR-50RM S-1 M12 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 自在(ストッパー付) | 耐荷重 | 35kg |
| 始動力 | 8.40daN | 旋回始動力 | 16.80daN |
| 車輪径×幅 | 50×20mm | 取付高 | 67mm |
| ねじサイズ | M12×14mm | ねじピッチ | 1.25 |
| 取付ナット部 | 19㎜(対辺) | 偏心 | 22㎜ |
| 旋回半径 | 61㎜ | 材質 | 金具:スチール(ユニクロメッキ) 車輪:ゴム |
| あらゆる分野で調和するシンプルなデザインで、取り付ける本体を選びません。 | |||
| ストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
495 円(税抜)/ 545 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 83 (2026/05/23 13:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1678ページ | ||||
