詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986SC-150

品名 : 150x 55mm 車輪(ボールベアリング・ソリッドスティール製)

衝撃に強い高荷重向けの車輪です

仕様

車輪径×幅 150×55mm 軸径 45mm
軸幅 60mm 耐熱温度 -20~120℃
タイヤ硬度 190~230HB 耐荷重 4000kg(4km/h)
重量 6.1kg 材質 ソリッドスチール
電気伝導率 10^4Ω以下
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
地面を転がり旋回する際の抵抗が少なく、耐摩耗性にも優れています
衝撃に強い高荷重向けの車輪です
多くの腐食性物質に対する化学的耐性があります。
※表面圧力が高いので、圧力に耐性がない床での使用は十分注意をしてください
追加説明
アイコン
カタログ価格

43,100 (税抜)/ 47,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/02 08:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1699ページ
バリエーション一覧
EA986SC-80 80x 40mm 車輪(ボールベアリング・ソリッドスティール製)
EA986SC-100 100x 40mm 車輪(ボールベアリング・ソリッドスティール製)
EA986SC-125 125x 55mm 車輪(ボールベアリング・ソリッドスティール製)
EA986SC-150 150x 55mm 車輪(ボールベアリング・ソリッドスティール製)
EA986SC-200 200x 55mm 車輪(ボールベアリング・ソリッドスティール製)
EA986SC-250 250x 65mm 車輪(ボールベアリング・ソリッドスティール製)
ウェブカタログ画像
  • 車輪の断面図
  • D:150mm  T2:55mm\nd:45mm  T1:60mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top