詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986SC-100

品名 : 100x 40mm 車輪(ボールベアリング・ソリッドスティール製)

衝撃に強い高荷重向けの車輪です

仕様

車輪径×幅(mm) 100×40 軸径(mm) 25
軸幅 45mm 耐荷重(kg) 1,700 (4 km/h)
耐熱温度 -20~120℃ 重量(g) 2,052
材質 ソリッドスチール
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
地面を転がり旋回する際の抵抗が少なく、耐摩耗性にも優れています
衝撃に強い高荷重向けの車輪です
※表面圧力が高いので、圧力に耐性がない床での使用は十分注意をしてください
追加説明
カタログ価格

13,900 (税抜)/ 15,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/10/31 22:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1748ページ
バリエーション一覧
EA986SC-80 80x 40mm 車輪(ボールベアリング・ソリッドスティール製)
EA986SC-100 100x 40mm 車輪(ボールベアリング・ソリッドスティール製)
EA986SC-125 125x 55mm 車輪(ボールベアリング・ソリッドスティール製)
EA986SC-150 150x 55mm 車輪(ボールベアリング・ソリッドスティール製)
EA986SC-200 200x 55mm 車輪(ボールベアリング・ソリッドスティール製)
EA986SC-250 250x 65mm 車輪(ボールベアリング・ソリッドスティール製)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top