品番 : EA986SC-80
品名 : 80x 40mm 車輪(ボールベアリング・ソリッドスティール製)
衝撃に強い高荷重向けの車輪です
仕様
車輪径×幅(mm) | 80×40 | 軸径(mm) | 20 |
---|---|---|---|
軸幅 | 45mm | 耐荷重(kg) | 1,100 (4 km/h) |
耐熱温度 | -20~120℃ | 重量(g) | 1,320 |
材質 | ソリッドスチール | ||
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | |||
地面を転がり旋回する際の抵抗が少なく、耐摩耗性にも優れています | |||
衝撃に強い高荷重向けの車輪です | |||
※表面圧力が高いので、圧力に耐性がない床での使用は十分注意をしてください |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,430 円(税抜)/ 10,373 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 23:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1748ページ |