品番 : EA986SC-200
品名 : 200x 55mm 車輪(ボールベアリング・ソリッドスティール製)
衝撃に強い高荷重向けの車輪です
仕様
| 車輪径×幅 | 200×55mm | 軸径 | 50mm |
|---|---|---|---|
| 軸幅 | 60mm | 耐熱温度 | -20~120℃ |
| タイヤ硬度 | 190~230HB | 耐荷重 | 6000kg(4km/h) |
| 重量 | 11.8kg | 材質 | ソリッドスチール |
| 電気伝導率 | 10^4Ω以下 | ||
| 高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | |||
| 地面を転がり旋回する際の抵抗が少なく、耐摩耗性にも優れています | |||
| 衝撃に強い高荷重向けの車輪です | |||
| 多くの腐食性物質に対する化学的耐性があります。 | |||
| ※表面圧力が高いので、圧力に耐性がない床での使用は十分注意をしてください | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
69,100 円(税抜)/ 76,010 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/09 09:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1699ページ | ||||
