詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986VK-110

品名 : 110mm/1400kg 戸車(V型・重量用・ステンレス製)

仕様

材質 車:ステンレス(SUS303)、
      枠:ステンレス(SUS304)
密閉防塵ベアリング 1個
耐荷重(2個) 1400kg サイズ A:110mm、B:24mm、
       B2:53×M12、C:10.5mm、
       D:8.0mm、E:4.6mm、G:120mm、
       G1:93.5mm、H:145mm、J:34mm、
       L:15mm、L1:11mm、P:114mm、
       t:3.0mm
重量 2.02kg
1個価格
追加説明
カタログ価格

34,900 (税抜)/ 38,390 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/02 04:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1750ページ
バリエーション一覧
EA986VK-50 50mm/ 400kg 戸車[V型・重量用・ステンレス製)
EA986VK-60 60mm/ 500kg 戸車[V型・重量用・ステンレス製)
EA986VK-110 110mm/1400kg 戸車(V型・重量用・ステンレス製)
EA986VK-250 50mm 戸車車輪(V型・重量用・ステンレス製)
EA986VK-260 60mm 戸車車輪(V型・重量用・ステンレス製)
EA986VK-310 110mm 戸車車輪(V型・重量用・ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top