品番 : EA986VK-310
品名 : 110mm 戸車車輪(V型・重量用・ステンレス製)
仕様
| 材質 | 車:ステンレス(SUS303) | 密閉防塵ベアリング | 1個 |
|---|---|---|---|
| 芯棒付 | |||
| 車輪径×幅(A×B) | 110×24mm | 軸径(F) | 12mm |
| サイズ | B1:28mm、C:10.5mm、D:8.0mm、 E:4.6mm、F1:20mm、L:45mm、 M:19mm、M1:M12、t1:7mm、 t2:8mm |
||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,400 円(税抜)/ 29,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/07 20:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1702ページ | ||||
