詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986VK-250

品名 : 50mm 戸車車輪(V型・重量用・ステンレス製)

仕様

材質 車:ステンレス(SUS303) 密閉防塵ベアリング 1個
芯棒付
車輪径×幅(A×B) 50×20mm 軸径(F) 10mm
サイズ B1:24mm、C:7.5mm、D:7.0mm、
        E:3.5mm、F1:18mm、L:40mm、
        M:17mm、M1:M10、t1:6mm、
        t2:7mm
追加説明
カタログ価格

7,200 (税抜)/ 7,920 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/23 13:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1702ページ
バリエーション一覧
EA986VK-50 50mm/ 400kg 戸車[V型・重量用・ステンレス製)
EA986VK-60 60mm/ 500kg 戸車[V型・重量用・ステンレス製)
EA986VK-110 110mm/1400kg 戸車(V型・重量用・ステンレス製)
EA986VK-250 50mm 戸車車輪(V型・重量用・ステンレス製)
EA986VK-260 60mm 戸車車輪(V型・重量用・ステンレス製)
EA986VK-310 110mm 戸車車輪(V型・重量用・ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • 世界のステンレス規格

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top