品番 : EA986VK-50
品名 : 50mm/ 400kg 戸車[V型・重量用・ステンレス製)
仕様
| 材質 | 車:ステンレス(SUS303)、 枠:ステンレス(SUS304) |
密閉防塵ベアリング | 1個 |
|---|---|---|---|
| 耐荷重(2個) | 400kg | サイズ | A:50mm、B:20mm、 B2:47×M10、C:7.5mm、 D:7.0mm、E:3.5mm、G:62mm、 G1:57.0mm、H:100mm、J:30mm、 L:15mm、L1:11mm、P:75mm、 t:3.0mm |
| 重量 | 0.48kg | ||
| 1個価格 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,990 円(税抜)/ 9,889 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/05/03 12:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1702ページ | ||||
