品番 : EA986VN-100
品名 : 100mm/1500kg 戸車(レール型・重量用・ステンレス製)
仕様
材質 | 車:ステンレス(SUS303)、 枠:ステンレス(SUS304) |
密閉防塵ベアリング | 1個 |
---|---|---|---|
耐荷重(2個) | 1500kg | サイズ | A:100mm、A1:120mm、 B:36mm、B2:70mm、 C:27.0mm、D:10mm、 E:9.0mm、G:124mm、 G1:87mm、H:145mm、 J:46mm、K:114mm、 L:15mm、L1:11mm、 P:115mm、t:3.0mm |
重量 | 3.00kg | ||
1個価格 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
38,400 円(税抜)/ 42,240 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/02 20:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1751ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA986VN-100 100mm/1500kg 戸車(レール型・重量用・ステンレス製) |
EA986VN-150 150mm/2200kg 戸車(レール型・重量用・ステンレス製) |
EA986VN-300 100mm 戸車車輪(レール型・重量用・ステンレス製) |
EA986VN-350 150mm 戸車車輪(レール型・重量用・ステンレス製) |