詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986VN-350

品名 : 150mm 戸車車輪(レール型・重量用・ステンレス製)

仕様

材質 車:ステンレス(SUS303) 密閉防塵ベアリング 2個
芯棒付
サイズ(A×B) 130×43mm フランジ径(A1) 150mm
軸径(F) 20mm サイズ B1:43mm、C:33.0mm、
D:10mm、E:10.0mm、
F1:40mm、L:75mm、
M:30mm、M1:M20、
t1:12.0mm、t2:13mm
追加説明
カタログ価格

65,800 (税抜)/ 72,380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/16 11:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1703ページ
バリエーション一覧
EA986VN-100 100mm/1500kg 戸車(レール型・重量用・ステンレス製)
EA986VN-150 150mm/2200kg 戸車(レール型・重量用・ステンレス製)
EA986VN-300 100mm 戸車車輪(レール型・重量用・ステンレス製)
EA986VN-350 150mm 戸車車輪(レール型・重量用・ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top