品番 : EA986VN-300
品名 : 100mm 戸車車輪(レール型・重量用・ステンレス製)
仕様
| 材質 | 車:ステンレス(SUS303) | 密閉防塵ベアリング | 1個 |
|---|---|---|---|
| 芯棒付 | |||
| サイズ(A×B) | 100×36mm | フランジ径(A1) | 120mm |
| 軸径(F) | 16mm | サイズ | B1:40mm、C:27.0mm、 D:10mm、E:9.0mm、 F1:25mm、L:60mm、 M:27mm、M1:M16、 t1:10.5mm、t2:10mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,500 円(税抜)/ 33,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/21 09:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1703ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986VN-100 100mm/1500kg 戸車(レール型・重量用・ステンレス製) |
| EA986VN-150 150mm/2200kg 戸車(レール型・重量用・ステンレス製) |
| EA986VN-300 100mm 戸車車輪(レール型・重量用・ステンレス製) |
| EA986VN-350 150mm 戸車車輪(レール型・重量用・ステンレス製) |
