品番 : EA986VN-150
品名 : 150mm/2200kg 戸車(レール型・重量用・ステンレス製)
仕様
| 材質 | 車:ステンレス(SUS303)、 枠:ステンレス(SUS304) |
密閉防塵ベアリング | 2個 |
|---|---|---|---|
| 耐荷重(2個) | 2200kg | サイズ | A:130mm、A1:150mm、 B:43mm、B2:88mm、 C:33.0mm、D:10mm、 E:10.0mm、G:165mm、 G1:137mm、H:250mm、 J:57mm、K:155mm、 L:35mm、L1:20mm、 P:185mm、t:4.0mm |
| 重量 | 6.80kg | ||
| 1個価格 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
70,400 円(税抜)/ 77,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/29 02:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1703ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986VN-100 100mm/1500kg 戸車(レール型・重量用・ステンレス製) |
| EA986VN-150 150mm/2200kg 戸車(レール型・重量用・ステンレス製) |
| EA986VN-300 100mm 戸車車輪(レール型・重量用・ステンレス製) |
| EA986VN-350 150mm 戸車車輪(レール型・重量用・ステンレス製) |
