品番 : EA987AD-5
品名 : 1.5tonx5.0m チェーンブロック
仕様
定格荷重(kg) | 1500 | 揚程(m) | 5.0 |
---|---|---|---|
手巻力量(kg) | 33 | フック間最小距離 | 340mm |
重量(kg) | 16 | ||
コンパクト、最小・最軽量 | |||
過負荷防止機能付 | |||
強力ロングライフロードチェーンを採用 | |||
ハイレベルの剛性構造・機構保持 | |||
超軽量タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
76,600 円(税抜)/ 84,260 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/02 18:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1807ページ |
代替品
|