品番 : EA987-8A
品名 : 150kgx8.0m チェーンブロック
仕様
定格荷重(kg) | 150 | 揚程(m) | 8.0 |
---|---|---|---|
重量(kg) | 5.2 | 手巻力量(kg) | 17 |
フック口開き | 14mm・19mm | フック間最小距離 | 220mm |
試験荷重 | 150% | 昇降移動距離手鎖1m | 67mm |
線径×ピッチ | 荷鎖:3.0×9.3mm 手鎖:2.5×14mm |
荷鎖掛数 | 1 |
荷鎖等級 | V | 手鎖長さ | 7.5m |
色 | シルバー | ||
超軽量タイプ | |||
工具箱に入ります。 | |||
ハイレベルの剛性構造・機構保持 | |||
過負荷防止機能付 | |||
強力ロングライフロードチェーンを採用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
74,500 円(税抜)/ 81,950 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/01 08:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1788ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA987ED-0.2 : 0.25ton プレーントロリー |