品番 : EA987-5A
品名 : 150kgx5.0m チェーンブロック
仕様
| 定格荷重(kg) | 150 | 揚程(m) | 5.0 |
|---|---|---|---|
| 重量(kg) | 3.9 | 手巻力量(kg) | 17 |
| フック口開き | 14mm・19mm | フック間最小距離 | 220mm |
| 試験荷重 | 150% | 昇降移動距離手鎖1m | 67mm |
| 線径×ピッチ | 荷鎖:3.0×9.3mm 手鎖:2.5×14mm |
荷鎖掛数 | 1 |
| 荷鎖等級 | V | 手鎖長さ | 4.5m |
| 色 | シルバー | ||
| 超軽量タイプ | |||
| 工具箱に入ります。 | |||
| ハイレベルの剛性構造・機構保持 | |||
| 過負荷防止機能付 | |||
| 強力ロングライフロードチェーンを採用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
51,800 円(税抜)/ 56,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/01/11 17:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1739ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA987ED-0.2 : 0.25ton プレーントロリー |
