品番 : EA987AD-8A
品名 : 1.5tonx8.0m チェーンブロック
仕様
| 定格荷重(kg) | 1500 | 揚程(m) | 8.0 |
|---|---|---|---|
| 手巻力量(kg) | 33 | フック間最小距離 | 340mm |
| 重量(kg) | 21 | フック口開き | 30mm・35mm |
| 色 | シルバー | ||
| コンパクト、最小・最軽量 | |||
| 過負荷防止機能付 | |||
| 強力ロングライフロードチェーンを採用 | |||
| ハイレベルの剛性構造・機構保持 | |||
| 超軽量タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
95,100 円(税抜)/ 104,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/01/11 17:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1739ページ | ||||
代替品
![]() |
|

