品番 : EA987AB-5A
品名 : 1.0tonx5.0m チェーンブロック
仕様
| 定格荷重 | 1000kg | 揚程 | 5m |
|---|---|---|---|
| 重量 | 12.1㎏ | 手巻力量 | 32kg |
| フック口開き | 29mm・34mm | 色 | シルバー |
| コンパクト、最小・最軽量 | |||
| 過負荷防止機能付 | |||
| ハイレベルの剛性構造・機構保持 | |||
| 超軽量タイプ | |||
| 強力ロングライフロードチェーンを採用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
60,400 円(税抜)/ 66,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/01 15:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1739ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA987E-1 : 1.0ton ビームクランプ |
