品番 : EA987AD-23
品名 : 2.0tonx3.0m チェーンブロック
仕様
| 定格荷重(kg) | 2000 | 揚程(m) | 3.0 |
|---|---|---|---|
| 手巻力量(kg) | 33 | フック間最小距離 | 384mm |
| 重量(kg) | 16.7 | 線径×ピッチ(mm) | ロードチェーン:7.5×21 ハンドチェーン:4.5×23 |
| 色 | ゴールド | ||
| コンパクト、最小・最軽量 | |||
| 過負荷防止機能付 | |||
| 強力ロングライフロードチェーンを採用 | |||
| 特殊Znの防錆処理チェーンです | |||
| ハイレベルの剛性構造・機構保持 | |||
| 超軽量タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
71,300 円(税抜)/ 78,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 00:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1739ページ | ||||
代替品
![]() |
|

