品番 : EA987-20A
品名 : 80kgx2.5m チェーンブロック
仕様
| 定格荷重(kg) | 80 | 揚程(m) | 2.5 |
|---|---|---|---|
| 重量(kg) | 2.8 | 手巻力量 | 10kg |
| フック口開き | 14mm・19mm | 色 | シルバー |
| 超軽量タイプ | |||
| 過負荷防止機能付 | |||
| 強力ロングライフロードチェーンを採用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,400 円(税抜)/ 34,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/18 18:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1739ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA987ED-0.2 : 0.25ton プレーントロリー |
