詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987AB-8A

品名 : 1.0tonx8.0m チェーンブロック

仕様

定格荷重 1000kg 揚程 8m
重量 17.5kg 手巻力量 32kg
フック間最小距離 310mm フック口開き 29mm・34mm
シルバー
コンパクト、最小・最軽量
過負荷防止機能付
強力ロングライフロードチェーンを採用
ハイレベルの剛性構造・機構保持
超軽量タイプ
追加説明
カタログ価格

77,100 (税抜)/ 84,810 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/01 15:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1739ページ
バリエーション一覧
EA987-20A 80kgx2.5m チェーンブロック
EA987-2.5 150kgx2.5m チェーンブロック
EA987-5A 150kgx5.0m チェーンブロック
EA987-7 150kgx7.0m チェーンブロック
EA987-8A 150kgx8.0m チェーンブロック
EA987AA-2.5 250kgx2.5m チェーンブロック
EA987AA-5A 250kgx5.0m チェーンブロック
EA987AA-7A 250kgx7.0m チェーンブロック
EA987AA-8A 250kgx8.0m チェーンブロック
EA987AA-20A 500kgx2.5m チェーンブロック
EA987AA-25A 500kgx5.0m チェーンブロック
EA987AA-28A 500kgx8.0m チェーンブロック
EA987AB-2.5A 1.0tonx2.5m チェーンブロック
EA987AB-5A 1.0tonx5.0m チェーンブロック
EA987AB-7A 1.0tonx7.0m チェーンブロック
EA987AB-8A 1.0tonx8.0m チェーンブロック
EA987AD-2.5 1.5tonx2.5m チェーンブロック
EA987AD-5 1.5tonx5.0m チェーンブロック
EA987AD-8A 1.5tonx8.0m チェーンブロック
EA987AD-23 2.0tonx3.0m チェーンブロック
EA987AD-25 2.0tonx5.0m チェーンブロック
EA987AD-28 2.0tonx8.0m チェーンブロック
ウェブカタログ画像
揚程:8.0m
  • 揚程:8.0m

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top