詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987DC-3

品名 : AC100V/125kgx 3m 電動チェーンブロック

仕様

定格荷重(kg) 125 揚程(m) 3
巻上速度(m/分) 6.5 重量(kg) 7.5
電源 単相100V モーター出力 180W
操作コード 2.5m 電源コード 3m
フック間最小距離 280mm ロードチェーン 線径×ピッチ:3×9mm
超軽量・コンパクト設計
V級表面硬化ロードチェーンを採用
過負荷防止機能、過巻防止希望を搭載
上下フックに横ずれ防止タイプの外れ止めを装備
チェーンバケットは柔軟性に優れた高強度ビニール製
追加説明
カタログ価格

95,100 (税抜)/ 104,610 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/17 01:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1789ページ

代替品

EA987DD-3
バリエーション一覧
EA987DC-3 AC100V/125kgx 3m 電動チェーンブロック
EA987DC-6 AC100V/125kgx 6m 電動チェーンブロック
EA987DC-10 125kgx10m 電動チェーンブロック
EA987DD-3 AC100V/200kgx 3m 電動チェーンブロック
EA987DD-8 AC100V/200kgx 8m 電動チェーンブロック
EA987DD-10 AC100V/200kgx10m 電動チェーンブロック
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top