品番 : EA987DD-10
品名 : AC100V/200kgx10m 電動チェーンブロック
仕様
| 定格荷重(kg) | 200 | 揚程(m) | 10 |
|---|---|---|---|
| 巻上速度(m/分) | 3.8 | 重量(kg) | 10.5 |
| 電源 | 単相100V | モーター出力 | 180W |
| 操作コード | 5.5m | 電源コード | 3m |
| フック間最小距離 | 280mm | フック口開き | 20mm |
| ロードチェーン | 線径×ピッチ:3×9mm | ||
| 軽量・コンパクト設計 | |||
| V級表面硬化ロードチェーンを採用 | |||
| 過負荷防止機能、過巻防止希望を搭載 | |||
| 上下フックに横ずれ防止タイプの外れ止めを装備 | |||
| チェーンバケットは柔軟性に優れた高強度ビニール製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
183,100 円(税抜)/ 201,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/12 18:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1739ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA987ED-0.2 : 0.25ton プレーントロリー |
| オプション | EA987ED-0.3 : 0.49ton プレーントロリー |
