品番 : EA987FN-23
品名 : 51mmx51mm トレーラーカプラー(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 適合ボール径 | 51mm(2”) |
|---|---|---|---|
| ハウジング内寸 | 53mm(2.1”) | 耐荷重(kg) | 1587 |
| 重量 | 1.9kg | ||
| 頑丈な安全ラッチが誤って外れてしまうのを防ぎます。 | |||
| クイックピンがついているのでトレーラーの安全を確保します。 | |||
| SUS304製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| 耐荷重とサイズは商品上部にマークされています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,600 円(税抜)/ 27,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/22 11:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1712ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987FN-21 48mmx51mm トレーラーカプラー(ステンレス製) |
| EA987FN-23 51mmx51mm トレーラーカプラー(ステンレス製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA987FN-12 : トレーラーカプラークッション |
| オプション | EA987FP-33 : 51mm/3/4"x54mm カプラーボール(ステンレス製) |
| オプション | EA987FP-34 : 51mm/ 1" x54mm カプラーボール(ステンレス製) |
