品番 : EA987GK-13
品名 : 1.12ton/M16x20mm スイベル吊り環
仕様
| 材質 | スチール | 使用荷重 | 1.12t |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | a:30、b:38、c:46、d:13、e:20、f:30、h:133、h2:47 | ねじ径 | M16×20 |
| 重量 | 540g | ||
| 熱処理加工され、とても頑丈なつくりになっています。 | |||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,120 円(税抜)/ 10,032 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/07/01 17:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1761ページ | ||||
