品番 : EA987GK-15
品名 : 3.15ton/M24x30mm スイベル吊り環
仕様
| 材質 | スチール | 使用荷重 | 3.15t |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | a:40、b:58、c:70、d:18、e:30、f:46、h:201、h2:30 | ねじ径 | M24×30 |
| 重量 | 1620g | ||
| 熱処理加工され、とても頑丈なつくりになっています。 | |||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,800 円(税抜)/ 17,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/01/10 19:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1761ページ | ||||
