品番 : EA987GK-18
品名 : 8.0ton/M36x50mm スイベル吊り環
仕様
| 材質 | スチール | 使用荷重 | 8t |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | a:50、b:80、c:95、d:22、e:50、f:65、h:282、h2:92 | ねじ径 | M36×50 |
| 重量 | 3730g | ||
| 熱処理加工され、とても頑丈なつくりになっています。 | |||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,700 円(税抜)/ 31,570 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1761ページ | ||||
