詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987GK-16

品名 : 5.3ton/M30x38mm スイベル吊り環

仕様

材質 スチール 使用荷重 5.3t
サイズ(mm) a:50、b:75、c:65、d:22、e:38、f:55、h:225、h2:82 ねじ径 M30×38
重量 3180g
熱処理加工され、とても頑丈なつくりになっています。
並目ねじ
追加説明
カタログ価格

22,700 円(税抜)/ 24,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/23 02:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1761ページ
バリエーション一覧
EA987GK-11 0.45ton/M10x18mm スイベル吊り環
EA987GK-12 0.5ton/M12x18mm スイベル吊り環
EA987GK-13 1.12ton/M16x20mm スイベル吊り環
EA987GK-14 2.0ton/M20x30mm スイベル吊り環
EA987GK-15 3.15ton/M24x30mm スイベル吊り環
EA987GK-16 5.3ton/M30x38mm スイベル吊り環
EA987GK-17 8.0ton/M30x38mm スイベル吊り環
EA987GK-18 8.0ton/M36x50mm スイベル吊り環
EA987GK-19 10.0ton/M36x50mm スイベル吊り環
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\na:50、b:75、c:65、d:22、e:38、f:55、h:225、h2:82

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top