品番 : EA989RD-11
品名 : 544kg ハンドウィンチ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
傷や埃を防止する両側ギアカバー付
仕様
引張能力 | 544kg | 最大巻取長さ | 5.56mm×17m |
---|---|---|---|
ギア比 | 4.4:1 | 重量(kg) | 3.6 |
ドラム幅 | 52mm | 用途 | 横引き用 |
アメリカ製 | |||
柔らかく握りやすいソフトグリップハンドル | |||
傷や埃を防止する両側ギアカバー付 | |||
熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア | |||
フックストラップ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
24,900 円(税抜)/ 27,390 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/02 00:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1781ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA989RD-11 544kg ハンドウィンチ |
EA989RD-12 680kg ハンドウィンチ |
EA989RD-13 862kg ハンドウィンチ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA989SE-4.5 : 50mmx4.5m ハンドウィンチ用ベルト(フック付) |
オプション | EA989SE-6 : 50mmx6.0m ハンドウィンチ用ベルト(フック付) |
オプション | EA989SE-7.5 : 50mmx7.5m ハンドウィンチ用ベルト(フック付) |
オプション | EA989SE-9 : 50mmx9.0m ハンドウィンチ用ベルト(フック付) |