詳細表示

このページのURL:

品番 : EA990PF-21

品名 : 250ml オイラー(ポリエチレン製/レッド)

仕様

メーカー 瑞穂化成工業 型番 0822B+0825R
容量 250ml 目盛単位 25ml
サイズ φ64×157mm 口径 15mm
キャップ色 ノズル長 55mm
ノズル先端内径 2mm 材質 ポリエチレン
目盛付
横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付
ポリエチレン製で、ボトルを絞ると液が出ます。
RoHS10物質対応品
※エンジンオイルの使用はお勧めできません。(キャップ部に不具合が生じる可能性がございます。)
追加説明
カタログ価格

310 (税抜)/ 341 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 60

(2026/07/31 20:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0641ページ
バリエーション一覧
EA990PF-1 50ml オイラー(ポリエチレン製/レッド)
EA990PF-2 50ml オイラー(ポリエチレン製/ブルー)
EA990PF-3 50ml オイラー(ポリエチレン製/イエロー)
EA990PF-4 50ml オイラー(ポリエチレン製/グリーン)
EA990PF-11 100ml オイラー(ポリエチレン製/レッド)
EA990PF-12 100ml オイラー(ポリエチレン製/ブルー)
EA990PF-13 100ml オイラー(ポリエチレン製/イエロー)
EA990PF-14 100ml オイラー(ポリエチレン製/グリーン)
EA990PF-21 250ml オイラー(ポリエチレン製/レッド)
EA990PF-22 250ml オイラー(ポリエチレン製/ブルー)
EA990PF-23 250ml オイラー(ポリエチレン製/イエロー)
EA990PF-24 250ml オイラー(ポリエチレン製/グリーン)
EA990PF-31 500ml オイラー(ポリエチレン製/レッド)
EA990PF-32 500ml オイラー(ポリエチレン製/ブルー)
EA990PF-33 500ml オイラー(ポリエチレン製/イエロー)
EA990PF-34 500ml オイラー(ポリエチレン製/グリーン)
EA990PF-41 1000ml オイラー(ポリエチレン製/レッド)
EA990PF-42 1000ml オイラー(ポリエチレン製/ブルー)
EA990PF-43 1000ml オイラー(ポリエチレン製/イエロー)
EA990PF-44 1000ml オイラー(ポリエチレン製/グリーン)
ウェブカタログ画像
  • ポリエチレン製で、ボトルを絞ると液が出ます。
  • キャップカラー:レッド
  • A:15㎜   W:64㎜   H:157㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top