品番 : EA990PF-44
品名 : 1000ml オイラー(ポリエチレン製/グリーン)
仕様
メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 0824B+0825G |
---|---|---|---|
容量(ml) | 1000 | サイズ(mm) | φ96×225(H) |
キャップ色 | 緑 | 目盛単位 | 100ml |
材質 | ポリエチレン | ノズル長 | 55mm |
内径 | 15mm | ノズル外径 | 約5mm(先端) |
横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付 | |||
目盛付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
740 円(税抜)/ 814 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 25 (2024/05/16 21:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0666ページ |
拡大
※画像はEA990PF-24です。