品番 : EA990PF-23
品名 : 250ml オイラー(ポリエチレン製/イエロー)
仕様
| メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 0822B+0825Y |
|---|---|---|---|
| 容量 | 250ml | 目盛単位 | 25ml |
| サイズ | φ64×157mm | 口径 | 15mm |
| キャップ色 | 黄 | ノズル長 | 55mm |
| ノズル先端内径 | 2mm | 材質 | ポリエチレン |
| 目盛付 | |||
| 横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付 | |||
| ポリエチレン製で、ボトルを絞ると液が出ます。 | |||
| RoHS10物質対応品 | |||
| ※エンジンオイルの使用はお勧めできません。(キャップ部に不具合が生じる可能性がございます。) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
310 円(税抜)/ 341 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/07/31 20:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0641ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

