品番 : EA990PF-43
品名 : 1000ml オイラー(ポリエチレン製/イエロー)
仕様
メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 0824B+0825Y |
---|---|---|---|
容量(ml) | 1000 | サイズ(mm) | φ96×225(H) |
キャップ色 | 黄 | 目盛単位 | 100ml |
材質 | ポリエチレン | ノズル長 | 55mm |
内径 | 15mm | ノズル外径 | 約5mm(先端) |
横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付 | |||
目盛付 | |||
※エンジンオイルの使用はお勧めできません。(キャップ部に不具合が生じる可能性がございます。) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
740 円(税抜)/ 814 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2025/08/03 09:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0650ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA990PF-23です。