詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991AD-140

品名 : 1232x766x207mm/136L ポリプロピレン容器

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 215800
商品名 タフブネ140 容量 136L
サイズ 外寸:1232×766×207(H)mm
内寸:1150×696×192(H)mm
有効内寸:1050×596×192(H)mm
重量 6kg
圧縮荷重 10.54kN(1075kgf) 材質 ポリプロピレン
グリーン ハンドル取付 不可
持ち手部分水抜き穴 有り
内側に目盛り付
(25~125Lまで、25L刻み、数値表記50L毎)
追加説明
カタログ価格

21,800 (税抜)/ 23,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/11/01 21:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2578ページ
バリエーション一覧
EA991AD-25 630x370x140mm/ 23.6L ポリプロピレン容器
EA991AD-40 616x467x185mm/ 35.2L ポリプロピレン容器
EA991AD-60 862x521x206mm/ 67.7L ポリプロピレン容器
EA991AD-80 924x616x210mm/ 85L ポリプロピレン容器
EA991AD-140 1232x766x207mm/136L ポリプロピレン容器
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top