品番 : EA991AD-25
品名 : 630x370x140mm/ 23.6L ポリプロピレン容器
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 202357 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | タフブネ25 | 容量(L) | 23.6 |
| サイズ(外寸)(mm) | 630×370×140 | サイズ(内寸)(mm) | 589×329×130 |
| サイズ(有効内寸)(mm) | 572×312×125 | 重量(kg) | 1.32 |
| 材質 | ポリプロピレン | 色 | グリーン |
| ハンドル取付 | 不可 | 持ち手部分水抜き穴 | 無し |
| 内側に目盛りは付いていません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,890 円(税抜)/ 4,279 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/30 03:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2516ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
