品番 : EA991AD-80
品名 : 924x616x210mm/ 85L ポリプロピレン容器
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 207804 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | タフブネ80 | 容量 | 85L |
| サイズ | 外寸:924×616×210(H)mm 内寸:852×553×198(H)mm 有効内寸:788×489×198(H)mm |
重量 | 3.65kg |
| 材質 | ポリプロピレン | 色 | グリーン |
| ハンドル取付 | 不可 | 持ち手部分水抜き穴 | 有り |
| 内側に目盛りは付いていません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,760 円(税抜)/ 8,536 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/13 01:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2516ページ | ||||
