品番 : EA991AD-40
品名 : 616x467x185mm/ 35.2L ポリプロピレン容器
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 203652 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | タフブネ40 | 容量 | 35.2L |
| サイズ | 外寸:616×467×185(H)mm 内寸:557×417×173(H)mm 有効内寸:503×351×173(H)mm |
重量 | 1.85kg |
| 材質 | ポリプロピレン | 色 | グリーン |
| ハンドル取付 | 不可 | 持ち手部分水抜き穴 | 有り |
| 内側に目盛りは付いていません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,600 円(税抜)/ 6,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/11/02 10:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2578ページ | ||||
