詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991CU-13

品名 : 70mm チェーン用角型ブラシ

仕様

メーカー シマテック(simatec) 型番 ST20360
ブラシサイズ 70×18mm ブラシ材質 馬毛
適合品番 EA991CU-0、-1AA、-1AB、-1B 材質 本体:アルミニウム
ブラシ側部:PP
重量 85g 使用温度範囲 -15~80℃
オイル用
追加説明
カタログ価格

8,970 (税抜)/ 9,867 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/13 11:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0643ページ
バリエーション一覧
EA991CU-13 70mm チェーン用角型ブラシ
EA991CU-14 100mm チェーン用角型ブラシ
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nL:70mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top