品番 : EA991CU-14
品名 : 100mm チェーン用角型ブラシ
仕様
| メーカー | シマテック(simatec) | 型番 | ST20370 |
|---|---|---|---|
| ブラシサイズ | 100×18mm | ブラシ材質 | 馬毛 |
| 適合品番 | EA991CU-0、-1AA、-1AB、-1B | 材質 | 本体:アルミニウム ブラシ側部:PP |
| 重量 | 120g | 使用温度範囲 | -15~80℃ |
| オイル用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0643ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991CU-13 70mm チェーン用角型ブラシ |
| EA991CU-14 100mm チェーン用角型ブラシ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA991CU-0 : 15ml オイル自動給油器(チェーン用) |
| 本体 | EA991CU-1AA : 60ml オイル自動給油器(チェーン用) |
| 本体 | EA991CU-1AB : 125ml オイル自動給油器(チェーン用) |
| 本体 | EA991CU-1B : 250ml オイル自動給油器(チェーン用) |
ウェブカタログ画像
拡大
