品番 : EA991HB-105A
品名 : 5L ガソリン携行缶(UN・KHK適合品)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 大橋産業(BAL) | 型番 | No.1651 |
---|---|---|---|
材質 | SPC(冷間圧延鋼板) | 鋼板厚 | 0.8mm |
容量 | 5L | サイズ | 402.4(W)×252.3(D)×122.5(H)mm |
重量 | 1.7kg | ||
消防法適合品、UN・KHK規格適合品 | |||
プラスチックノズル付 | |||
金属製ノズル取付金具 | |||
農機や建機などのガソリン補充用に |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,220 円(税抜)/ 4,642 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/13 18:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA991HB-105A 5L ガソリン携行缶(UN・KHK適合品) |
EA991HB-110A 10L ガソリン携行缶(UN・KHK適合品) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA991HB-131A : [EA991HB-105A-124A用] 給油口キャップ |
部品 | EA991HB-132 : [EA991HB-105-124用] ガス抜き調整ねじ |
部品 | EA991HB-133A : [EA991HB-105A-124A用] 給油ノズル口金 |
部品 | EA991HB-134 : [EA991HB-105-124用] 給油ノズル |