品番 : EA992CJ-14
品名 : φ220/0.40mm/20メッシュ ろ過網(座付・ステンレス製)
仕様
| ざる径(mm) | 220 | 目開(mm) | 0.87 |
|---|---|---|---|
| メッシュ | 20 | 線径(mm) | 0.40 |
| 高さ(mm) | 98 | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| ゴミなどがたまりにくい台座付 | |||
| 吊下げリング無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,430 円(税抜)/ 2,673 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 96 (2026/03/12 23:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0610ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
