品番 : EA992CJ-24
品名 : φ220/0.45mm/14メッシュ ろ過網(座付・ステンレス製)
仕様
| ざる径(mm) | 220 | 目開(mm) | 1.36 |
|---|---|---|---|
| メッシュ | 14 | 線径(mm) | 0.45 |
| 高さ(mm) | 98 | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| ゴミなどがたまりにくい台座付 | |||
| 吊下げリング無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 73 (2026/10/08 01:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0610ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

