詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992CJ-3

品名 : φ170/0.35mm/20メッシュ ろ過網(座付・ステンレス製)

仕様

ざる径(mm) 170 目開(mm) 0.92
メッシュ 20 線径(mm) 0.35
高さ(mm) 80 材質 ステンレス(SUS304)
ゴミなどがたまりにくい台座付
吊下げリング付(φ20mm)
追加説明
カタログ価格

1,650 (税抜)/ 1,815 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 73

(2026/03/12 23:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0610ページ
バリエーション一覧
EA992CJ-1 φ130/0.35mm/20メッシュ ろ過網(座付・ステンレス製)
EA992CJ-2 φ150/0.35mm/20メッシュ ろ過網(座付・ステンレス製)
EA992CJ-3 φ170/0.35mm/20メッシュ ろ過網(座付・ステンレス製)
EA992CJ-14 φ220/0.40mm/20メッシュ ろ過網(座付・ステンレス製)
EA992CJ-15 φ250/0.40mm/20メッシュ ろ過網(座付・ステンレス製)
EA992CJ-24 φ220/0.45mm/14メッシュ ろ過網(座付・ステンレス製)
EA992CJ-25 φ250/0.45mm/14メッシュ ろ過網(座付・ステンレス製)
EA992CJ-31 φ130/0.40mm/14メッシュ ろ過網(座付・ステンレス製)
EA992CJ-32 φ150/0.40mm/14メッシュ ろ過網(座付・ステンレス製)
EA992CJ-33 φ170/0.40mm/14メッシュ ろ過網(座付・ステンレス製)
EA992CJ-44 φ220/0.50mm/ 8メッシュ ろ過網(座付・ステンレス製)
EA992CJ-45 φ250/0.50mm/ 8メッシュ ろ過網(座付・ステンレス製)
EA992CJ-51 φ130/0.55mm/ 8メッシュ ろ過網(座付・ステンレス製)
EA992CJ-52 φ150/0.55mm/ 8メッシュ ろ過網(座付・ステンレス製)
EA992CJ-53 φ170/0.55mm/ 8メッシュ ろ過網(座付・ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 20メッシュ
  • メッシュ数
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top